€ 29.657,72/ stukexcl. btw
€ 35.885,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 238 |
Binnendiameter | 600 mm |
Buitendiameter | 730 mm |
Breedte | 98 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 5.3 kN |
Dynamisch draaggetal | 1.96 kN |
Grenstoerental | 980 tr/min |
Referentietoerental | 435 tr/min |