€ 29.365,67/ stukexcl. btw
€ 35.532,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 238 |
Binnendiameter | 560 mm |
Buitendiameter | 680 mm |
Breedte | 90 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 4.6 kN |
Dynamisch draaggetal | 1.65 kN |
Grenstoerental | 1.03 tr/min |
Referentietoerental | 470 tr/min |