Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 238/500-B-MB

  • ERIKS:14177508
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28.509,62/ stukexcl. btw

€ 34.496,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
238
Binnendiameter
500 mm
Buitendiameter
620 mm
Breedte
90 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
4.15 kN
Dynamisch draaggetal
1.54 kN
Grenstoerental
1.12 tr/min
Referentietoerental
540 tr/min