€ 39.660,57/ stukexcl. btw
€ 47.989,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 232 |
Binnendiameter | 440 mm |
Buitendiameter | 790 mm |
Breedte | 280 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 13.2 kN |
Dynamisch draaggetal | 8.3 kN |
Grenstoerental | 730 tr/min |
Referentietoerental | 320 tr/min |