Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23272-BEA-XL-MB1

  • ERIKS:13560045
  • Fabrikant:4012802585032
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21.279,30/ stukexcl. btw

€ 25.747,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
232
Binnendiameter
360 mm
Buitendiameter
650 mm
Breedte
232 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
8.9 kN
Dynamisch draaggetal
5.7 kN
Grenstoerental
930 tr/min
Referentietoerental
430 tr/min