€ 16.805,13/ stukexcl. btw
€ 20.334,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 232 |
Binnendiameter | 340 mm |
Buitendiameter | 620 mm |
Breedte | 224 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 7.9 kN |
Dynamisch draaggetal | 5.3 kN |
Grenstoerental | 1 tr/min |
Referentietoerental | 475 tr/min |