Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23268-BEA-XL-MB1

  • ERIKS:13560041
  • Fabrikant:4012802652420
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16.805,13/ stukexcl. btw

€ 20.334,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
232
Binnendiameter
340 mm
Buitendiameter
620 mm
Breedte
224 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
7.9 kN
Dynamisch draaggetal
5.3 kN
Grenstoerental
1 tr/min
Referentietoerental
475 tr/min