Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23264-BEA-XL-MB1-C3

  • ERIKS:13560038
  • Fabrikant:4054364175252
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14.072,89/ stukexcl. btw

€ 17.028,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
232
Binnendiameter
320 mm
Buitendiameter
580 mm
Breedte
208 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
7 kN
Dynamisch draaggetal
4.65 kN
Grenstoerental
1.06 tr/min
Referentietoerental
510 tr/min