€ 12.131,51/ stukexcl. btw
€ 14.679,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 232 |
Binnendiameter | 300 mm |
Buitendiameter | 540 mm |
Breedte | 192 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 6.1 kN |
Dynamisch draaggetal | 4.1 kN |
Grenstoerental | 1.16 tr/min |
Referentietoerental | 560 tr/min |