€ 9.737,79/ stukexcl. btw
€ 11.782,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 232 |
Binnendiameter | 280 mm |
Buitendiameter | 500 mm |
Breedte | 176 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 5.2 kN |
Dynamisch draaggetal | 3.55 kN |
Grenstoerental | 1.28 tr/min |
Referentietoerental | 630 tr/min |