Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23256-BEA-XL-MB1

  • ERIKS:13251441
  • Fabrikant:4047643252386
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9.737,79/ stukexcl. btw

€ 11.782,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
232
Binnendiameter
280 mm
Buitendiameter
500 mm
Breedte
176 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
5.2 kN
Dynamisch draaggetal
3.55 kN
Grenstoerental
1.28 tr/min
Referentietoerental
630 tr/min