Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23252-BEA-XL-MB1

  • ERIKS:13251436
  • Fabrikant:4047643124843
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7.716,35/ stukexcl. btw

€ 9.336,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
232
Binnendiameter
260 mm
Buitendiameter
480 mm
Breedte
174 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
4.75 kN
Dynamisch draaggetal
3.35 kN
Grenstoerental
1.36 tr/min
Referentietoerental
690 tr/min