Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23248-BE-XL-T50H-C3

  • ERIKS:14181453
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6.006,75/ stukexcl. btw

€ 7.268,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
232
Binnendiameter
240 mm
Buitendiameter
440 mm
Breedte
160 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
4 kN
Dynamisch draaggetal
2.85 kN
Grenstoerental
1.5 tr/min
Referentietoerental
770 tr/min