Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23244-BE-XL-H151B-C3

  • ERIKS:14181486
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4.836,58/ stukexcl. btw

€ 5.852,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
232
Binnendiameter
220 mm
Buitendiameter
400 mm
Breedte
144 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
3.3 kN
Dynamisch draaggetal
2.38 kN
Grenstoerental
1.7 tr/min
Referentietoerental
880 tr/min