Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23244-BE-XL

  • ERIKS:12625954
  • Fabrikant:4012802509151
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4.606,22/ stukexcl. btw

€ 5.573,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
232
Binnendiameter
220 mm
Buitendiameter
400 mm
Breedte
144 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
3.3 kN
Dynamisch draaggetal
2.38 kN
Grenstoerental
1.7 tr/min
Referentietoerental
880 tr/min
Alternatieven

€ 3.906,74/ stukexcl. btw

€ 4.727,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026