Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23240-BE-XL-C4

  • ERIKS:13251423
  • Fabrikant:4012802597172
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.589,18/ stukexcl. btw

€ 4.342,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
232
Binnendiameter
200 mm
Buitendiameter
360 mm
Breedte
128 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2700 kN
Dynamisch draaggetal
1940 kN
Grenstoerental
1870 tr/min
Referentietoerental
1000 tr/min