Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23238-BE-XL-C2

  • ERIKS:14181232
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.068,00/ stukexcl. btw

€ 3.712,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
232
Binnendiameter
190 mm
Buitendiameter
340 mm
Breedte
120 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C2
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2.4 kN
Dynamisch draaggetal
1.74 kN
Grenstoerental
1.99 tr/min
Referentietoerental
1.07 tr/min