Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23234-E1A-XL-M-C3

  • ERIKS:12625926
  • Fabrikant:4026677845764
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.365,12/ stukexcl. btw

€ 2.861,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
232
Binnendiameter
170 mm
Buitendiameter
310 mm
Breedte
110 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2.17 kN
Dynamisch draaggetal
1.64 kN
Grenstoerental
2.09 tr/min
Referentietoerental
1.16 tr/min