€ 2.047,91/ stukexcl. btw
€ 2.477,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 232 |
Binnendiameter | 160 mm |
Buitendiameter | 290 mm |
Breedte | 104 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1.91 kN |
Dynamisch draaggetal | 1.46 kN |
Grenstoerental | 2.21 tr/min |
Referentietoerental | 1.28 tr/min |