Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23232-E1A-XL-M-C3

  • ERIKS:12625911
  • Fabrikant:4026677845610
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.951,08/ stukexcl. btw

€ 2.360,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
232
Binnendiameter
160 mm
Buitendiameter
290 mm
Breedte
104 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1.91 kN
Dynamisch draaggetal
1.46 kN
Grenstoerental
2.21 tr/min
Referentietoerental
1.28 tr/min