Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23230-E1A-XL-M-C4

  • ERIKS:14177788
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.735,13/ stukexcl. btw

€ 2.099,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
232
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
270 mm
Breedte
96 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1.66 kN
Dynamisch draaggetal
1.28 kN
Grenstoerental
2.4 tr/min
Referentietoerental
1.4 tr/min