Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23230-E1-XL-TVPB

  • ERIKS:11660603
  • Fabrikant:4026677845436
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.537,06/ stukexcl. btw

€ 1.859,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
232
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
270 mm
Breedte
96 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Polyamide
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1.66 kN
Dynamisch draaggetal
1.28 kN
Grenstoerental
2.4 tr/min
Referentietoerental
1.4 tr/min