Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23228-E1A-XL-M-C3

  • ERIKS:11832063
  • Fabrikant:4026677845313
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.288,33/ stukexcl. btw

€ 1.558,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
232
Binnendiameter
140 mm
Buitendiameter
250 mm
Breedte
88 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1.4 kN
Dynamisch draaggetal
1.09 kN
Grenstoerental
2.6 tr/min
Referentietoerental
1.55 tr/min