Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23228-E1-XL-TVPB-C3

  • ERIKS:12625901
  • Fabrikant:4026677845368
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.198,95/ stukexcl. btw

€ 1.450,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
232
Binnendiameter
140 mm
Buitendiameter
250 mm
Breedte
88 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Polyamide
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1.4 kN
Dynamisch draaggetal
1.09 kN
Grenstoerental
2.6 tr/min
Referentietoerental
1.55 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23228 CC/C3W33

  • Eriks:23756221
  • Manufacturer:23228 CC/C3W33

€ 1.173,10/ stukexcl. btw

€ 1.419,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026