€ 1.073,83/ stukexcl. btw
€ 1.299,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 232 |
Binnendiameter | 130 mm |
Buitendiameter | 230 mm |
Breedte | 80 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1.15 kN |
Dynamisch draaggetal | 910 kN |
Grenstoerental | 2.85 tr/min |
Referentietoerental | 1.74 tr/min |