Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23224-E1-XL-TVPB-C4

  • ERIKS:12625885
  • Fabrikant:4026677872388
Image 1
Opslaan in lijst

€ 837,04/ stukexcl. btw

€ 1.012,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
232
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
215 mm
Breedte
76 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Polyamide
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1.02 kN
Dynamisch draaggetal
820 kN
Grenstoerental
3 tr/min
Referentietoerental
1.91 tr/min