€ 414,78/ stukexcl. btw
€ 501,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 232 |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 160 mm |
Breedte | 52.4 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Polyamide |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 520 kN |
Dynamisch draaggetal | 445 kN |
Grenstoerental | 4.25 tr/min |
Referentietoerental | 2.65 tr/min |