Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23196-BEA-XL-MB1-C3

  • ERIKS:13560033
  • Fabrikant:4054369350692
Image 1
Opslaan in lijst

€ 34.413,80/ stukexcl. btw

€ 41.640,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
231
Binnendiameter
480 mm
Buitendiameter
790 mm
Breedte
248 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
12.4 kN
Dynamisch draaggetal
7.4 kN
Grenstoerental
740 tr/min
Referentietoerental
375 tr/min