€ 32.465,40/ stukexcl. btw
€ 39.283,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 231 |
Binnendiameter | 460 mm |
Buitendiameter | 760 mm |
Breedte | 240 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 11.5 kN |
Dynamisch draaggetal | 6.9 kN |
Grenstoerental | 770 tr/min |
Referentietoerental | 395 tr/min |