€ 24.548,19/ stukexcl. btw
€ 29.703,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 231 |
Binnendiameter | 420 mm |
Buitendiameter | 700 mm |
Breedte | 224 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 9.6 kN |
Dynamisch draaggetal | 6 kN |
Grenstoerental | 860 tr/min |
Referentietoerental | 455 tr/min |