Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23180-BEA-XL-MB1

  • ERIKS:13560016
  • Fabrikant:4047643287692
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20.456,11/ stukexcl. btw

€ 24.751,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
231
Binnendiameter
400 mm
Buitendiameter
650 mm
Breedte
200 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
8.1 kN
Dynamisch draaggetal
5 kN
Grenstoerental
950 tr/min
Referentietoerental
495 tr/min