€ 16.602,86/ stukexcl. btw
€ 20.089,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 231 |
Binnendiameter | 380 mm |
Buitendiameter | 620 mm |
Breedte | 194 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 7.6 kN |
Dynamisch draaggetal | 4.7 kN |
Grenstoerental | 990 tr/min |
Referentietoerental | 530 tr/min |