Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23164-BEA-XL-MB1-H40

  • ERIKS:14182066
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8.633,66/ stukexcl. btw

€ 10.446,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
231
Binnendiameter
320 mm
Buitendiameter
540 mm
Breedte
176 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
5.9 kN
Dynamisch draaggetal
3.8 kN
Grenstoerental
1.17 tr/min
Referentietoerental
650 tr/min