€ 6.578,49/ stukexcl. btw
€ 7.959,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 231 |
Binnendiameter | 300 mm |
Buitendiameter | 500 mm |
Breedte | 160 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 4.95 kN |
Dynamisch draaggetal | 3.25 kN |
Grenstoerental | 1.3 tr/min |
Referentietoerental | 720 tr/min |