Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23156-BE-XL-C4

  • ERIKS:14181044
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5.541,77/ stukexcl. btw

€ 6.705,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
231
Binnendiameter
280 mm
Buitendiameter
460 mm
Breedte
146 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
4.2 kN
Dynamisch draaggetal
2.75 kN
Grenstoerental
1.42 tr/min
Referentietoerental
790 tr/min