Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23156-BE-XL-C3

  • ERIKS:13251416
  • Fabrikant:4012802325188
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5.277,67/ stukexcl. btw

€ 6.385,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
231
Binnendiameter
280 mm
Buitendiameter
460 mm
Breedte
146 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
4.2 kN
Dynamisch draaggetal
2.75 kN
Grenstoerental
1.42 tr/min
Referentietoerental
790 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23156 CC/C3W33

  • Eriks:23756153
  • Manufacturer:23156 CC/C3W33

€ 5.438,81/ stukexcl. btw

€ 6.580,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026