Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23152-BE-XL

  • ERIKS:11832032
  • Fabrikant:4012802325058
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4.475,57/ stukexcl. btw

€ 5.415,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
231
Binnendiameter
260 mm
Buitendiameter
440 mm
Breedte
144 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
3.9 kN
Dynamisch draaggetal
2.6 kN
Grenstoerental
1.5 tr/min
Referentietoerental
860 tr/min