Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23148-BE-XL-C3

  • ERIKS:11832030
  • Fabrikant:4012802324778
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.653,78/ stukexcl. btw

€ 4.421,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
231
Binnendiameter
240 mm
Buitendiameter
400 mm
Breedte
128 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
3.15 kN
Dynamisch draaggetal
2.13 kN
Grenstoerental
1.7 tr/min
Referentietoerental
970 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23148 CC/C3W33

  • Eriks:23756136
  • Manufacturer:23148 CC/C3W33

€ 3.018,68/ stukexcl. btw

€ 3.652,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026