€ 2.844,63/ stukexcl. btw
€ 3.442,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 231 |
Binnendiameter | 220 mm |
Buitendiameter | 370 mm |
Breedte | 120 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 2.7 kN |
Dynamisch draaggetal | 1.86 kN |
Grenstoerental | 1.86 tr/min |
Referentietoerental | 1.08 tr/min |