Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23140-BE-XL-C2

  • ERIKS:14181039
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.340,34/ stukexcl. btw

€ 2.831,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
231
Binnendiameter
200 mm
Buitendiameter
340 mm
Breedte
112 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C2
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2.27 kN
Dynamisch draaggetal
1.61 kN
Grenstoerental
2.04 tr/min
Referentietoerental
1.23 tr/min