Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23138-E1-XL-TVPB

  • ERIKS:11660561
  • Fabrikant:4026677844422
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.033,00/ stukexcl. btw

€ 2.459,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
231
Binnendiameter
190 mm
Buitendiameter
320 mm
Breedte
104 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Polyamide
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2.22 kN
Dynamisch draaggetal
1.61 kN
Grenstoerental
2.07 tr/min
Referentietoerental
1.26 tr/min