€ 1.468,53/ stukexcl. btw
€ 1.776,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 231 |
Binnendiameter | 170 mm |
Buitendiameter | 280 mm |
Breedte | 88 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Polyamide |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1.69 kN |
Dynamisch draaggetal | 1.22 kN |
Grenstoerental | 2.38 tr/min |
Referentietoerental | 1.46 tr/min |