Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23134-E1-XL-TVPB

  • ERIKS:11660553
  • Fabrikant:4026677844064
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.468,53/ stukexcl. btw

€ 1.776,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
231
Binnendiameter
170 mm
Buitendiameter
280 mm
Breedte
88 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Polyamide
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1.69 kN
Dynamisch draaggetal
1.22 kN
Grenstoerental
2.38 tr/min
Referentietoerental
1.46 tr/min