Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23132-E1A-XL-M-C4

  • ERIKS:12625808
  • Fabrikant:4026677872111
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.374,70/ stukexcl. btw

€ 1.663,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
231
Binnendiameter
160 mm
Buitendiameter
270 mm
Breedte
86 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1.55 kN
Dynamisch draaggetal
1.16 kN
Grenstoerental
2.49 tr/min
Referentietoerental
1.56 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23132 CC/C4W33

  • Eriks:24002085
  • Manufacturer:23132 CC/C4W33

€ 1.323,14/ stukexcl. btw

€ 1.601,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026