€ 1.310,64/ stukexcl. btw
€ 1.585,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 231 |
Binnendiameter | 160 mm |
Buitendiameter | 270 mm |
Breedte | 86 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Polyamide |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1.55 kN |
Dynamisch draaggetal | 1.16 kN |
Grenstoerental | 2.49 tr/min |
Referentietoerental | 1.56 tr/min |