Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23130-E1A-XL-M-T52BW

  • ERIKS:14181616
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.228,74/ stukexcl. btw

€ 1.486,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
231
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
250 mm
Breedte
80 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1.33 kN
Dynamisch draaggetal
1 kN
Grenstoerental
2.65 tr/min
Referentietoerental
1.72 tr/min