€ 1.194,48/ stukexcl. btw
€ 1.445,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 231 |
Binnendiameter | 150 mm |
Buitendiameter | 250 mm |
Breedte | 80 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C5 |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1.33 kN |
Dynamisch draaggetal | 1 kN |
Grenstoerental | 2.65 tr/min |
Referentietoerental | 1.72 tr/min |