Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23130-E1A-XL-M

  • ERIKS:11660545
  • Fabrikant:4026677832610
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.115,55/ stukexcl. btw

€ 1.349,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
231
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
250 mm
Breedte
80 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1.33 kN
Dynamisch draaggetal
1 kN
Grenstoerental
2.65 tr/min
Referentietoerental
1.72 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23130 CC/W33

  • Eriks:23756097
  • Manufacturer:23130 CC/W33

€ 1.087,73/ stukexcl. btw

€ 1.316,15incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026