€ 914,49/ stukexcl. btw
€ 1.106,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 231 |
Binnendiameter | 140 mm |
Buitendiameter | 225 mm |
Breedte | 68 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1.01 kN |
Dynamisch draaggetal | 760 kN |
Grenstoerental | 3 tr/min |
Referentietoerental | 1.93 tr/min |