Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23128-E1-XL-TVPB

  • ERIKS:11660543
  • Fabrikant:4026677828422
Image 1
Opslaan in lijst

€ 829,57/ stukexcl. btw

€ 1.003,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
231
Binnendiameter
140 mm
Buitendiameter
225 mm
Breedte
68 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Polyamide
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1.01 kN
Dynamisch draaggetal
760 kN
Grenstoerental
3 tr/min
Referentietoerental
1.93 tr/min